BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL201944 GUAINA MEDIO SPES.36KV BOBINA SRBB 50-18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 50 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 18 mm
Rapporto di restringimento - 3:1
Con adesivo interno - no
Confezione
30 M
EAN
4010311057224
Codice prodotto
CEL201944
Cod. produttore
201944
Produttore
CEL
Diametro interno prima del restringimento:
50 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
18 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.7 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri