pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194298 GIUNTO TERMORESTRINGENTE3P CHM3 17KV 70-

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194298 GIUNTO TERMORESTRINGENTE3P CHM3 17KV 70-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 70...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311047409

Codice prodotto

CEL194298

Cod. produttore

194298

Produttore

CEL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

70...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

I giunti diritti ibridi CHM3 sono adatti per tutti i cavi tripolari in plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Adatti per connettori a compressione.