BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194088 GIUNTO TEMORESTRINGENTE 1P CHM 24KV 400-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 400...630 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010311047263
Codice prodotto
CEL194088
Cod. produttore
194088
Produttore
CEL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
400...630 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno