pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL193339 GIUNTO TEMORESTRINGENTE 1P CHM 24KV 10-3

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL193339 GIUNTO TEMORESTRINGENTE 1P CHM 24KV 10-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 10...35 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Con conduttore di terra - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311046495

Codice prodotto

CEL193339

Cod. produttore

193339

Produttore

CEL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

10...35 mm²

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress,tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.