BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145106 GUAINA BT HG-FREE BOBINA SRC1 4.8-2.4/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
300 M
EAN
4010311035185
Codice prodotto
CEL145106
Cod. produttore
145106
Produttore
CEL
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
300 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.52 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-30...105 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì