pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL144943 GUAINA FORTE SPES.42KV BARRA SRAT 120-40

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL144943 GUAINA FORTE SPES.42KV BARRA SRAT 120-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 120 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 40 mm

  • Colore - Marrone

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4010311028293

Codice prodotto

CEL144943

Cod. produttore

144943

Produttore

CEL

Diametro interno prima del restringimento:

120 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

40 mm

Colore:

Marrone

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

3.1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

Le guaine termorestringenti tipo SRAT sono a parete spessa, senza adesivo termoplastico, con un rapporto di restringimento di 3:1. Le applicazioni tipiche sono come guaine isolanti per conduttori per terminali da 3,6 a 42 kV, oltre adatto per la protezione anticorrosione.