pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL144146 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/51-25.4/GRIG

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL144146 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/51-25.4/GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 51 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm

  • Colore - Grigio

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 50 M

EAN

4010311031590

Codice prodotto

CEL144146

Cod. produttore

144146

Produttore

CEL

Diametro interno prima del restringimento:

51 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

25.4 mm

Colore:

Grigio

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.14 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina termorestringente a basso spessore di parete. Applicazione: Isolamento, raggruppamento, etichettatura, protezione anticorrosione, protezione meccanica. Proprieta : A parete sottile, senza adesivo termoplastico, etichettabile, resistente agli agenti chimici, stabilizzato contro i raggi UV, non corrosivo, privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, resistente alla fusion, alta resistenza alla trazione, ottime proprieta elettriche, alta resistenza alla trazione, resistente al flussodi freddo, alta flessibilita , autoestinguente (eccetto il modello trasparente). Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore in bobina.