BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127050 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/4.8-2.4/GIAVE/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
4010311001159
Codice prodotto
CEL127050
Cod. produttore
127050
Produttore
CEL
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.51 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì