BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127027 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/1.6-0.8/NERO/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
10 PZ
EAN
4010311035499
Codice prodotto
CEL127027
Cod. produttore
127027
Produttore
CEL
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
15 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.43 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì