BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124173 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA5X50 M14/S/E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Resina colata 
- Tipo di materiale isolante - Plastica 
- Sezione nominale conduttore - 50...50 mm² 
- Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV 
- Numero di conduttori - 5 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4010311000169
Codice prodotto
CEL124173
Cod. produttore
124173
Produttore
CEL
Modello:
Resina colata
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
50...50 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Con conduttore di terra:
sì
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY
Accessori di raccordo:
Nessuno