BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124172 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X35 M13/EG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Resina colata
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 35...35 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4010311000152
Codice prodotto
CEL124172
Cod. produttore
124172
Produttore
CEL
Modello:
Resina colata
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
35...35 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Con conduttore di terra:
sì
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY
Accessori di raccordo:
Nessuno