BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124169 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X6 M11/EG/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Resina colata
Tipo di materiale isolante - Plastica
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 5
Con conduttore di terra - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4010311000121
Codice prodotto
CEL124169
Cod. produttore
124169
Produttore
CEL
Modello:
Resina colata
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Con conduttore di terra:
sì
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY
Accessori di raccordo:
Nessuno