BEGHELLI - BEG8853 B 1 RIC NIMH 8.4V 200MAH SFRR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 8.4 V
Capacità - 150 mAh
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
Carica 500
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219567796
Codice prodotto
BEG8853
Cod. produttore
8853
Produttore
BEG
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
8.4 V
Capacità:
150 mAh
Modello:
Nichel metallo idruro
Caricatore con microprocessore, a carica lenta per una lunga vita delle batterie. Batterie ricaricabili già pronte all’uso grazie agli espositori carica batterie. Ricaricabili oltre 500 volte. Senza effetto memoria.