BEGHELLI - BEG8830 PB 12V 120AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 12 V
Capacità - 120000 mAh
Altra designazione - Altri
Modello - Piombo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219153081
Codice prodotto
BEG8830
Cod. produttore
8830
Produttore
BEG
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
12 V
Capacità:
120000 mAh
Altra designazione:
Altri
Modello:
Piombo
Lunghezza:
330 mm
Altezza compresi poli:
224 mm
Larghezza:
171 mm
Pacco batteria:
no
Batteria Pb 12V 120Ah



