BEGHELLI - BEG8696 LI 3.6V 6AH C + HIROSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 7.2 mAh
Modello - Litio
Contenitore di plastica - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219152961
Codice prodotto
BEG8696
Cod. produttore
8696
Produttore
BEG
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
7.2 mAh
Modello:
Litio
Contenitore di plastica:
sì
Pile professionali al Litio per apparecchi Intelligent via radio Barriere a infrarossi professionali. (Caratteristiche Li 7,2V 2,1Ah)