ARTELETA INTERNATION - ARTHP.0604 BATTERIA ERMETICA 6V 4AH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 6 V
Capacità - 4000 mAh
Modello - Piombo
Lunghezza - 98 mm
Altezza compresi poli - 47 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202707402
Codice prodotto
ARTHP.0604
Cod. produttore
HP.0604
Produttore
ART
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
4000 mAh
Modello:
Piombo
Lunghezza:
98 mm
Altezza compresi poli:
47 mm
Larghezza:
70 mm
Pacco batteria:
no
Batteria ermetica al piombo, ricaricabile, 6 V 4 Ah. Dimensioni: 98 x 70 x 47 mm. Adatta per lampade di emergenza portatili.