ARTELETA INTERNATION - ART997.EUP ALIMENTATORE 12W 1000MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 100...240 V
Tensione di uscita - 3...12 V
Corrente di uscita - 1000 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8013202086255
Codice prodotto
ART997.EUP
Cod. produttore
997.EUP
Produttore
ART
Tensione di ingresso:
100...240 V
Tensione di uscita:
3...12 V
Corrente di uscita:
1000 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Presa
Questi nuovi alimentatori sono stati progettati e costruiti nel rispetto della nuova Direttiva Europea EuP.L'alta efficienza energetica consente un notevole risparmio di energia.Tensione d'ingresso: 100-240 V ~ 60/50Hz 16,5 W (max)Tensione d'uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6- 7,5 - 9 - 12 V c.c. 12 VA (max) Selettore rotativo . Indicatore luminoso di funzionamento. Protezione automatica dei sovraccarichi. Protezione contro i corto circuiti. Protezione contro il surriscaldamento 6 spinotti di collegamento. Corrented'uscita: 1000 mA (max). Dimensioni: 75x43x32mm. Colore: argento