ARTELETA INTERNATION - ART6219.40 SONDA ACCIAIO ROBUSTA DIA.6MM 40M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 40 m
Confezione
1 PZ
EAN
8013202224077
Codice prodotto
ART6219.40
Cod. produttore
6219.40
Produttore
ART
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
40 m
Robusta anima piatta in acciaio temperato blu 4x1,5mm; rivestimento esterno in nylon, Colore giallo, Con perni filettati M5 per l’intercambiabilità degli accessori, Puntale e tirante fresati, Normale facilità di introduzione Alta facilità di curvatura Adatte per lunghi percorsi, Da impiegare per infilaggi in tunnels - cunicoli - camini - canaline - cavidotti - pali per illuminazione stradale,isolate, Ø 6 mm,lunghezza 40 m. circa