ARTELETA INTERNATION - ART6219.30 SONDA ACCIAIO ROBUSTA DIA.6MM 30M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Metallo 
- Applicazione - Tubo per installazione 
- Lunghezza - 30 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013202224060
Codice prodotto
ART6219.30
Cod. produttore
6219.30
Produttore
ART
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
30 m
Robusta anima piatta in acciaio temperato blu 4x1,5mm; rivestimento esterno in nylon, Colore giallo, Con perni filettati M5 per,l’intercambiabilità degli accessori, Puntale e tirante fresati, Normale facilità di introduzione Alta facilità di curvatura Adatte per lunghi percorsi, Da impiegare per infilaggi in tunnels - cunicoli - camini - canaline - cavidotti - pali per illuminazione stradale,isolate, Ø 6 mm,lunghezza 30 m. circa