ARTELETA INTERNATION - ART2219.15 SONDA 15M DIAMETRO 3MM IN NYLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 15 m
Confezione
20 PZ
EAN
8013202132327
Codice prodotto
ART2219.15
Cod. produttore
2219.15
Produttore
ART
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
15 m
Sonda in nylon Ø 3 mm flessibile con puntale guidacurve in acciaio flessibile occhiello posteriore per tiraggio dei fili nessuna conducibilità elettrica lunghezza m. 15 circa


