pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNTV645 TASSELLO 6X30 + VITE 4,5X40

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNTV645 TASSELLO 6X30 + VITE 4,5X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm

  • Con vite -

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 3200 PZ

EAN

8018138149548

Codice prodotto

ARNTV645

Cod. produttore

TV645

Produttore

ARN

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4.5...4.5 mm

Con vite:

Lunghezza:

30 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

Tassello multiespansione con vite. Materiale: vite in acciaio zincocromato e tassello in Poliammide Temperatura d’esercizio: - 20°C + 60°C