pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNGTB254 GUAINA TR NERA D25,4 BOBINA

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNGTB254 GUAINA TR NERA D25,4 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

8018138162011

Codice prodotto

ARNGTB254

Cod. produttore

GTB254

Produttore

ARN

Diametro interno prima del restringimento:

25.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

12.7 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

30 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.9 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Guaina termorestringente in poliolefina irradiata a parete sottile in bobina. Rapporto di restringimento 2:1 - Temperatura d’esercizio -55 +135°C - Temperatura di restringimento +110 °C - Rigidità dielettrica 24 kV/mm - Resistenza alla trazione 19,0 MPa - Resistenza volume specifico 1015 W x cm - Assorbimento di acqua 0,3%