ARNOCANALI SPA - ARNAP4.020 SONDA POLIESTERE SPIRALATA D4 L20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 20 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018138166255
Codice prodotto
ARNAP4.020
Cod. produttore
AP4.020
Produttore
ARN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
20 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Nero
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Sonda in poliestere spiralato 3 fili da 20 mt diametro 4 mm con terminali filettati M5


