ARNOCANALI SPA - ARNAP4.010 SONDA POLIESTERE SPIRALATA D4 L10M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Applicazione - Tubo per installazione 
- Forma della testa - Altri 
- Lunghezza - 10 m 
- Forma - Altri 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8018138166231
Codice prodotto
ARNAP4.010
Cod. produttore
AP4.010
Produttore
ARN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
10 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Nero
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Sonda in poliestere spiralato 3 fili da 10 mt diametro 4 mm con terminali filettati M5


