ARNOCANALI SPA - ARNAMF3.005 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D3 L5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 5 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018138196924
Codice prodotto
ARNAMF3.005
Cod. produttore
AMF3.005
Produttore
ARN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
5 m
Forma:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
no
Ritorto:
sì
Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 3mm


