ARNOCANALI SPA - ARNAM6.050C350 SONDA SPIRALATA D6 L50M + ASPO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 50 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018138191257
Codice prodotto
ARNAM6.050C350
Cod. produttore
AM6.050C350
Produttore
ARN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
50 m
Forma:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Verde
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Diametro tamburo/anello:
350 mm
Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 6mm con ASPO