ARNOCANALI SPA - ARNAM6.040C350 SONDA SPIRALATA D6 L40M + ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 40 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018138191240
Codice prodotto
ARNAM6.040C350
Cod. produttore
AM6.040C350
Produttore
ARN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
40 m
Forma:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Verde
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Diametro tamburo/anello:
350 mm
Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 6mm con ASPO


