pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNAM6.015 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D6 L15M

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNAM6.015 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D6 L15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 15 m

  • Forma - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018138191103

Codice prodotto

ARNAM6.015

Cod. produttore

AM6.015

Produttore

ARN

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

15 m

Forma:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Colore:

Verde

Attacco filettato:

Ritorto:

Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 6mm