ARNOCANALI SPA - ARNAF6.030 SONDA FIBRA VETRO D6 L30 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 30 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8018138194258
Codice prodotto
ARNAF6.030
Cod. produttore
AF6.030
Produttore
ARN
Materiale:
Altri
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
30 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 30 metri. Diametro 6 mm. Terminali filettati M5.


