pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNAF11.150C1000 SONDA FIBRA VETRO D11 L150 CON ASPO

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNAF11.150C1000 SONDA FIBRA VETRO D11 L150 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 150 m

  • Forma - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138194210

Codice prodotto

ARNAF11.150C1000

Cod. produttore

AF11.150C1000

Produttore

ARN

Materiale:

Altri

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

150 m

Forma:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

11 mm

Colore:

Giallo

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Diametro tamburo/anello:

1000 mm

Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 150mt. diametro 11mm con ASPO. Terminali: filettati M12