ARNOCANALI SPA - ARNA6.100 SONDA ACCIAIO-PP D6 L100 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Metallo 
- Applicazione - Tubo per installazione 
- Forma della testa - Altri 
- Lunghezza - 100 m 
- Forma - Tondo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018138194173
Codice prodotto
ARNA6.100
Cod. produttore
A6.100
Produttore
ARN
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
100 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Arancione
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
ASonda in piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 100 mt. diametro 6 mm. Terminali: filettati M5


