ARNOCANALI SPA - ARNA10.100 SONDA ACCIAIO-PP D10 L100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 100 m
Forma - Piatta
Confezione
1 PZ
EAN
8018138196139
Codice prodotto
ARNA10.100
Cod. produttore
A10.100
Produttore
ARN
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
100 m
Forma:
Piatta
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
10 mm
Colore:
Arancione
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Sonda in piattina di acciaio rivestita in polipropilene diametro 10mm, terminali filettati.


