ARNOCANALI SPA - ARNA10.050 SONDA ACCIAIO-PP D10 L50 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Metallo 
- Applicazione - Tubo per installazione 
- Forma della testa - Altri 
- Lunghezza - 50 m 
- Forma - Tondo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018138156614
Codice prodotto
ARNA10.050
Cod. produttore
A10.050
Produttore
ARN
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
50 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
10 mm
Colore:
Arancione
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Piattina d’acciaio rivestita in Polipropilene, diametro 10 mm,Terminali: filettati M12 . Lunghezza 50 metri.


