pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWDM50-412 ALIM.RETE SWITCH 230V 9-15VDC 1500MA MAX

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443617322

Codice prodotto

ALPSWDM50-412

Cod. produttore

SWDM50-412

Produttore

ALP

Tipo di collegamento:

Morsetto

La tensione di uscita nominale è 12V ed è regolabile tramite trimmer da 10V a 15V consentendo di compensare le eventuali cadute di tensione rispetto a 12V. Il led verde segnala che l'alimentatore è acceso. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Potenza: 15.6W Corrente d'uscita: 1500mA Tensione d'uscita: 10 - 15V Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple: