ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD90-41560 ALIM.RETE SWITCH.15V 115/230V 4.6/5.6A*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443538009
Codice prodotto
ALPSWD90-41560
Cod. produttore
SWD90-41560
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 64.5W Tensione d'uscita: 15V Corrente d'uscita: 4300mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:








