pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD120-43060 ALIM.RETE SWITCH.30V 115/230V 3.0/4.0A*

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443568877

Codice prodotto

ALPSWD120-43060

Cod. produttore

SWD120-43060

Produttore

ALP

Tipo di collegamento:

Altro

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 120W Tensione d'uscita: 30V Corrente d'uscita: 4000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple: