ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW25-41260 ALIM.RETE SWITCH.12V 2100MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443520578
Codice prodotto
ALPSW25-41260
Cod. produttore
SW25-41260
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Per applicazioni elettromedicali ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Potenza: 25.2W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 2100mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:




