ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-82422 Lead battery charger 27,6Vdc - 450 mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443546424
Codice prodotto
ALPSW18-82422
Cod. produttore
SW18-82422
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Adatto per batterie 24V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Adatto per batterie: 24V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Corrente d'uscita: 450mA Tensione d'uscita: 27.6 - 28.6V Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: Faston 6,3mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Tipo di carica: Ciclica - Tampone Modalità di carica: a singola fase - tampone Indicazione di carica: Led acceso Indicazione di fine carica: Led spento Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Connettore d'uscita: Faston polarizzati. Vedi dettaglio






