ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-2460 ALIM.RETE SWITCH.24V 700MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017443528062
Codice prodotto
ALPSW18-2460
Cod. produttore
SW18-2460
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 16.8W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 700mA Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple: