ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPZP-PR675H Zinc air battery - PR675H - 1,4V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.4 V
Capacità - 605 mAh
Modello - Zinco / aria
Lunghezza - 5.4 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017443586611
Codice prodotto
ALPPZP-PR675H
Cod. produttore
PZP-PR675H
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.4 V
Capacità:
605 mAh
Modello:
Zinco / aria
Lunghezza:
5.4 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Protesi acustiche Codice dimensione: 675, PR675H, P675 Tecnologia: Zinco aria Codice IEC: PR44 Codice Neda: 7003ZD Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.4V Capacità: 605mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø11.6mm x 5.4mm