ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPZP-PR312 Zinc air battery - PR16 - 1,4V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.4 V
Capacità - 170 mAh
Modello - Zinco / aria
Altezza compresi poli - 3.6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017443586604
Codice prodotto
ALPPZP-PR312
Cod. produttore
PZP-PR312
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.4 V
Capacità:
170 mAh
Modello:
Zinco / aria
Altezza compresi poli:
3.6 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Protesi acustiche Codice dimensione: 312, PR312 Tecnologia: Zinco aria Codice IEC: PR41 Codice Neda: 7002ZD Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.4V Capacità: 170mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø7.9mm x 3.6mm