ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPZP-PR13 Zinc air battery - PR13 - 1,4V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.4 V
Capacità - 300 mAh
Modello - Zinco / aria
Altezza compresi poli - 5.4 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017443586598
Codice prodotto
ALPPZP-PR13
Cod. produttore
PZP-PR13
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.4 V
Capacità:
300 mAh
Modello:
Zinco / aria
Altezza compresi poli:
5.4 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Protesi acustiche Codice dimensione: 13, DA13N6 Tecnologia: Zinco aria Codice IEC: PR48 Codice Neda: 7000ZD Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.4V Capacità: 300mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø7.9mm x 5.4mm