ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR2354 Lithium battery - CR2354 - 3V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 565 mAh
Designazione IEC - CR 2354
Modello - Litio
Lunghezza - 5.4 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8017443588936
Codice prodotto
ALPPLP-CR2354
Cod. produttore
PLP-CR2354
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
565 mAh
Designazione IEC:
CR 2354
Modello:
Litio
Lunghezza:
5.4 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2354 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 565mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø23mm x 5.4mm


