pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR2032/6 Lithium battery - CR2032 - 3V

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR2032/6 Lithium battery - CR2032 - 3V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 220 mAh

  • Designazione IEC - CR 2032

  • Modello - Litio

  • Lunghezza - 3.2 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443593015

Codice prodotto

ALPPLP-CR2032/6

Cod. produttore

PLP-CR2032/6

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

220 mAh

Designazione IEC:

CR 2032

Modello:

Litio

Lunghezza:

3.2 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello Codice dimensione: DL2032 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2032 Codice Neda: 5004LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 220mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø20mm x 3.2mm