ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR2025/6 Lithium battery - CR2025 - 3V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 165 mAh
Designazione IEC - CR 2025
Modello - Litio
Lunghezza - 2.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017443593008
Codice prodotto
ALPPLP-CR2025/6
Cod. produttore
PLP-CR2025/6
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
165 mAh
Designazione IEC:
CR 2025
Modello:
Litio
Lunghezza:
2.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello Codice dimensione: DL2025, E-CR2025, SB-T14, 280 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2025 Codice Neda: 5003LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 165mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø20mm x 2.5mm