ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR-P2PL/1BP Lithium battery - CR-P2 - 6V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 6 V
Capacità - 1400 mAh
Modello - Litio / Biossido di manganese
Lunghezza - 36 mm
Altezza compresi poli - 19.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017443614895
Codice prodotto
ALPPLP-CR-P2PL/1BP
Cod. produttore
PLP-CR-P2PL/1BP
Produttore
ALP
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
1400 mAh
Modello:
Litio / Biossido di manganese
Lunghezza:
36 mm
Altezza compresi poli:
19.5 mm
Larghezza:
35 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Macchine fotografiche Codice dimensione: DL 233 A, K 223 LA Tecnologia: Litio/Manganese Codice IEC: CRP2 Codice Neda: 5024LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 1400mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 36mm x 35mm x 19.5mm Connessioni: piatto