ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR-123AL/1BP Lithium battery - CR123A - 3V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 1300 mAh
Designazione IEC - CR 17.345
Modello - Litio / Biossido di manganese
Lunghezza - 34.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017443595231
Codice prodotto
ALPPLP-CR-123AL/1BP
Cod. produttore
PLP-CR-123AL/1BP
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
1300 mAh
Designazione IEC:
CR 17.345
Modello:
Litio / Biossido di manganese
Lunghezza:
34.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Macchine fotografiche Codice dimensione: CR123, CR123A, DL 123, A K 123 La Tecnologia: Litio/Manganese Codice IEC: CR17345 Codice Neda: 5018LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 1300mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø17mm x 34.5mm Connessioni: standard