ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL428A/1 PILA LICLOR.TIONILE D 3.6V 19000MA BULK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 19000 mAh
Lunghezza - 62.5 mm
Confezione
7 PZ
EAN
8017443624801
Codice prodotto
ALPPL428A/1
Cod. produttore
PL428A/1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
19000 mAh
Lunghezza:
62.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: D, R20 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER34615 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 19000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø34mm x 62.5mm Connessioni: reofori