ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL425A/1B PILA LICLOR.TIONILE AA 3.6V 2400MA POLIB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 2400 mAh
Lunghezza - 49.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443631038
Codice prodotto
ALPPL425A/1B
Cod. produttore
PL425A/1B
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
2400 mAh
Lunghezza:
49.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sistemi fotovoltaici ad isola Codice dimensione: AA, LS14500, ER14505h Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14505 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 2400mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 49.5mm Connessioni: reofori