pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL424A/1B Cell Li-SOCl2 - ER34615 - D - 3,6V 19000mA

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 19000 mAh

  • Lunghezza - 61.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443631083

Codice prodotto

ALPPL424A/1B

Cod. produttore

PL424A/1B

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

19000 mAh

Lunghezza:

61.5 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: D, R20 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER34615 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 19000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø34mm x 61.5mm Connessioni: standard